※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTタッチパネル対応 蓄熱インナーグローブ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79864315 品番 JW-145-LL
参考基準価格(税別)¥372 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。
革手袋やディスポ手袋のインナー手袋として使うと、より効果を発揮します。
親指、人差し指、中指がタッチパネルに対応しており、インナー手袋まで脱がなくても操作できます。

用途冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに。 トラスコ品番619-7549 材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 厚さ(mm)1 ヘザーグレー サイズLL 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数13 滑り止め効果なし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
除雪作業に
農・林・水産業

防寒手袋では手先の冷たさがつらかった。この手袋あればほんとに暖かいです。雪国の方にはおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
79864297
2026-01-06
用途:
通勤
サービス業

かさばらないので持ち運びに便利です。手袋をしたままスマホも使えるので寒い日に重宝しています。

対象商品:
79864297
2026-03-26
用途:
外での作業
えん蛸 様 (飲食業)

はめた感じではなんか温い。薄いのに。ここの商品はほぼハズレが無いのでね。来年が楽しみ。

2026-02-04
用途:
スキー
My eye's 株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

いくつも購入して使っています。安くて暖かいのが魅力、更にスマホにも対応。但し丈夫さが有ればいうことはないです。今後の改善を検討してください。

対象商品:
79864288
2025-12-26
用途:
仕分け作業
製造業

安くて薄手で使いやすくタッチパネルも対応で満足です

対象商品:
79864306
2025-08-22
用途:
雪山で手袋のインナーとして使用
中野商店 様

残念ながら夏に購入し、試着程度の感想ですが、なかなか良い感じです。
今までは薄手のフリースを使用
3枚重ねて冬の上高地や2月の北アルプス、年末の八ヶ岳など
マイナス20℃程度の3枚重ねのインナーとして今年の冬から使用します。
着け心地はなかなか良い感じ。
サイズも通常使用のサイズで問題無しです。

2025-04-17
用途:
防寒用インナー+α
その他業種

極寒時のインナーグローブとしては◎
もちろん単体で極寒時は蓄熱しません、あくまでインナーとして使うと満足できます、タッチパネル対応も良い、昨シーズンはタッチパネル未対応の同型使いまぁまぁの使い心地だったので今回も購入
サイズはインナー用だからか小さめです、ワンサイズ上がお勧めです

1人が参考にしています
2025-06-30
用途:
日常
教育・研究機関

タッチパネル対応の方が日常使いには何かと便利でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする