曜日別特売
NO330TAG-L ゴム背抜き手袋”グリップ”(指股強化タイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 79864324

 

NO330TAG-L ゴム背抜き手袋”グリップ”(指股強化タイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 79864324
NO330TAG-L ゴム背抜き手袋”グリップ”(指股強化タイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 79864324
NO330TAG-L ゴム背抜き手袋”グリップ”(指股強化タイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 79864324
NO330TAG-L ゴム背抜き手袋”グリップ”(指股強化タイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 79864324
NO330TAG-L ゴム背抜き手袋”グリップ”(指股強化タイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 79864324
NO330TAG-L ゴム背抜き手袋”グリップ”(指股強化タイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 79864324
NO330TAG-L ゴム背抜き手袋”グリップ”(指股強化タイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 79864324
NO330TAG-L ゴム背抜き手袋”グリップ”(指股強化タイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 79864324

ゴム背抜き手袋”グリップ”(指股強化タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード79864324品番NO330TAG-L
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
すべり止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

用途
運輸・物流業。
土木・建築業。
清掃・サービス業。
食品関連業。
建築・設備メンテナンス業。
トラスコ品番413-2646材質繊維部:ポリエステル、綿、その他、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)約1.6ブラック、リストカラー:グレーサイズL全長(cm)25中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79864324
2024-09-09
用途: 木材作業時
農・林・水産業

手が大きいのでLLサイズがあれば良いと思います。
それと、三双セットが1セットから注文できれば助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする