耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79864340 品番 CS700-S
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。
特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。
水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。
シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。

用途
機械工業、精密機械工業
自動車関連業
石油・化学関連業
清掃・サービス業
食品加工業
トラスコ品番337-4832 材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム ブルー サイズS 全長(cm)30 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)20 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 食品衛生法適合
注意
※ご使用の前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れ等がないか、よく確かめてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。薬品や溶剤の使用時には、硬化・膨潤・浸透することがあります。
※一度使用した手袋は、洗浄・乾燥等を行っても手袋被膜に浸入している薬品を除去できません。人体に影響を与える薬品の取扱いに使用する場合は、破過時間に達する前に新しい手袋に交換し、再使用しないでください。
※使用後の手袋は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。人体に影響を与える薬品が付着している場合は、安全な場所でよく乾かしてから廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする