SCS-TL2(N) 温水洗浄便座 SCS-TL2 東芝 79864419 SCS-TL2(N) 温水洗浄便座 SCS-TL2 東芝 79864419 SCS-TL2(N) 温水洗浄便座 SCS-TL2 東芝 79864419 SCS-TL2(N) 温水洗浄便座 SCS-TL2 東芝 79864419 SCS-TL2(N) 温水洗浄便座 SCS-TL2 東芝 79864419

温水洗浄便座 SCS-TL2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79864419 品番SCS-TL2(N)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスノズルなので、汚れがつきにくく、お手入れ簡単です。
座るとすぐにオート脱臭します。

付属品取付ボルトセット、本体給水ホース(1.0m)、取扱説明書 トラスコ品番608-2826 パステルアイボリー 高さ(mm)159 奥行(mm)543 間口(mm)489 定格消費電力(W)662 取付ピッチ(mm)(ねじ)140
注意
※タンク給水ホースは付属していません。
※スパナは付属していません。
※本体の防水対応はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする