カシオ計算機
カシオ計算機の 時計
カシオ計算機の 掛け時計
カシオ計算機の 丸型掛け時計
掛時計 クオーツ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79864437
品番
IQ-97-7JF
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シンプルデザインで見やすいです。
トラスコ品番
543-3719
材質
樹脂
厚さ(mm)
42
色
ホワイト
電源
マンガン乾電池単三形1本(サンプル電池同梱)
表示方式
アナログ
電池寿命
約1年
直径(mm)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするモニター電池です。