送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79864534 品番 SJF-200RS-1A
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。

用途酸素欠乏・窒息事故防止に。 トラスコ品番422-5925 材質ハネ:アルミ 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz20/24 羽根枚数6 消費電力(W)(50/60Hz)145/200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76.4/80.1 ハネ径(mm)250 適合ダクト280Φmm 外寸法・高さ(mm)393 外寸法・奥行(mm)307 標準消費電力料金(円/h)4.5/6.2 外寸法・間口(mm)360 標準消費電力料金(60Hz)5.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする