用途酸素欠乏・窒息事故防止に。
トラスコ品番423-0608
材質ハネ:アルミ
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz35/40
羽根枚数6
消費電力(W)(50/60Hz)230/310
最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40
騒音値(dB(A))(50/60Hz)80.8/83
ハネ径(mm)250
適合ダクト280Φmm
外寸法・高さ(mm)393
外寸法・奥行(mm)307
標準消費電力料金(円/h)7.1/9.6
外寸法・間口(mm)360
標準消費電力料金(60Hz)8.37