DELMAN(デルマン)
DELMAN(デルマン)の 水廻り部材
DELMAN(デルマン)の 水栓
DELMAN(デルマン)の 単水栓
自動水栓 混合栓 乾電池式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79864595
品番
V-88WKX
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
乾電池式なので後付けの工事もかんたんです。
学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓です。
電池寿命約10年と長持ちです。
手動水栓と比較し、約70%の水量削減ができます。
用途
湯水混合の自動水栓として。
付属品
Panasonic製乾電池EVOLTA、サーモ:品番X付き(混合栓タイプ)のみ
トラスコ品番
369-8946
材質
真鍮
高さ(mm)
137
タイプ
混合栓
奥行(mm)
140
取付ピッチ(mm)
G1/2
グリーン購入法
適合
取付穴径(mm)
25〜35