PI-H1R スタイルハンガーハード シングルタイプ ブラック アイリスオーヤマ 79864620 PI-H1R スタイルハンガーハード シングルタイプ ブラック アイリスオーヤマ 79864620 PI-H1R スタイルハンガーハード シングルタイプ ブラック アイリスオーヤマ 79864620

スタイルハンガーハード シングルタイプ ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79864620 品番PI-H1R
参考基準価格(税別)¥9,188 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです。
ハンガーの耐荷重は約75kgの高耐荷重設定で、たっぷり収納可能です。
服の着丈に合わせて高さの調節が可能です。

用途洋服の収納に。 トラスコ品番422-0417 材質スチール(エポキシ樹脂塗装) ブラック 高さ(mm)1160〜1720 奥行(mm)430 間口(mm)930

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする