オートディスペンサー セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79864629 品番37407
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

非接触タイプ(センサー感知方式)のオートディスペンサーです。
本体、受皿、専用スプレーボトル、専用ラベルのセット品です。
衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。
専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。
待機電力を低減できる省エネ仕様です。
フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。
アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。

用途手指・皮膚の清浄・消毒に。 付属品受皿、専用スプレーボトル、追加シール トラスコ品番206-7312 セット内容オートディスペンサー(消毒用)本体、受皿、専用スプレーボトル、追加シール 材質本体:ABS樹脂、POM樹脂、受皿:PP樹脂 幅(mm)134 容量(mL)500 高さ(mm)251 タイプ消毒用 奥行(mm)103 消費電力(W)100 吐出量(mL/回)0.7 繰り返し・詰め替え対応
注意
※薬剤、電池は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする