ライフナビ
ライフナビの コンテナー
ライフナビの ボックスコンテナ
ライフナビの ボックスコンテナ(ベタ目)
ソリッドボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79864656
品番
131009
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
積み重ねできる丈夫な収納ボックスです。
工具収納から押し入れ収納まで、様々なシーンで使えます。
中身が分かりやすいクリアタイプです。
お手入れのしやすいプラスチック製です。
用途
収納ボックスに。
トラスコ品番
397-4312
材質
ポリプロピレン
色
クリア
外形寸法(mm)
奥行:337、間口:243、高さ:145
容量(L)
6.5
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・間口(mm)
190
有効内寸法・奥行(mm)
258
有効内寸法・高さ(mm)
123