HSR-1WH 洗濯機ラック 平安伸銅工業 79864717 HSR-1WH 洗濯機ラック 平安伸銅工業 79864717 HSR-1WH 洗濯機ラック 平安伸銅工業 79864717 HSR-1WH 洗濯機ラック 平安伸銅工業 79864717 HSR-1WH 洗濯機ラック 平安伸銅工業 79864717 HSR-1WH 洗濯機ラック 平安伸銅工業 79864717

洗濯機ラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質パイプ類、棚、タオル掛け:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:PP樹脂、ねじ類:鉄・メッキ 注文コード79864717 品番HSR-1WH
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト性と機能を両立しました。
2つのタオル掛けが付いて便利です。
幅は伸縮自在で洗濯機に合わせてスペースの有効活用ができます。
下段の棚の高さが2段階選べます。

トラスコ品番511-1150 材質パイプ類、棚、タオル掛け:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:PP樹脂、ねじ類:鉄・メッキ 幅(mm)610-810 マットホワイト 高さ(mm)1490 奥行(mm)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする