平安伸銅工業
平安伸銅工業の 洗濯用品
平安伸銅工業の ランドリーバスケット/洗濯かご
洗濯機ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
パイプ類、棚:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:PP樹脂、ABS樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
注文コード
79864726
品番
HSR-2WH
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト性と機能を両立しました。
2つのタオル掛けが付いて便利です。
幅は伸縮自在で洗濯機に合わせてスペースの有効活用ができます。
下段の棚の高さが2段階選べます。
トラスコ品番
511-1149
材質
パイプ類、棚:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:PP樹脂、ABS樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
幅(mm)
610-810
色
マットホワイト
高さ(mm)
1810
奥行(mm)
530