Milwaukee(ミルウォーキー)
Milwaukee(ミルウォーキー)の 物品棚/収納用品
Milwaukee(ミルウォーキー)の ツールボックス/ツールバッグ
Milwaukee(ミルウォーキー)の 帆布製
PACKOUT ソフトクーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79864787
品番
48-22-8302N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐衝撃性と防塵防水を兼ね備えたポリマー素材を底面に使用してます。
付属品
ケースなし
トラスコ品番
521-4465
容量(L)
20
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
400