積水化学工業
積水化学工業の コードリール/延長コード
積水化学工業の コードリール
屋外養生用”フィットライトテープNo.736(強粘着)”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
79865094
品番
N736Y08
参考基準価格(税別)
¥4,372
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
基材の強度が強く、粗面粘着力・耐熱性に優れた養生テープです。
熱に強く、アスファルト施工時なども熱による収縮もほとんどありません。
粘着剤:アクリル系
テープカット条件:手で切断可能
用途
道路工事などの屋外養生用途に。
簡易のラインテープや注意喚起の為の養生・仮止め用途に。
トラスコ品番
514-2716
材質
基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)クロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.127
色
マンゴー
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
3.3
粘着力(N/25mm)
8.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
紙管サイズ(Φ)
76mm