梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79865146 品番 12RX-EC-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,374 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです。
※顔料等の添加剤は除く
リサイクル原料を使用しながらバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現しました。
信頼の国内生産品で安定供給が可能です。
色違い品番合計3色の併用により、仕分け梱包にも最適です。

用途様々な商品の梱包に。 トラスコ品番607-2894 材質再生ポリプロピレン(R-PP) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.58 アオ 長さ(m)3000 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)25%以下 引張強度(N)800以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする