曜日別特売
14563 金銀丸敷板 7寸用 神堂 79865147

 

14563 金銀丸敷板 7寸用 神堂 79865147
14563 金銀丸敷板 7寸用 神堂 79865147
14563 金銀丸敷板 7寸用 神堂 79865147

金銀丸敷板 7寸用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79865147
品番
14563
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

金銀の両面が使える敷板です。料理を盛り付けたり装飾に使ったりグッと商品が際立ちます。

用途
丸敷板 敷板 料理 盛り付け ディスプレイ 装飾
材質
MDF
色
金/銀
直径(Φcm)
19
厚さ(cm)
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする