12RX-EC-P 梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC 積水樹脂 79865180

12RX-EC-P 梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC 積水樹脂 79865180
12RX-EC-P 梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC 積水樹脂 79865180

梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
パープル
幅(mm)12
長さ(m)3000
引張強度(N)800以上
内容量1巻注文コード79865180品番12RX-EC-P
参考基準価格(税別)¥9,374販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです。
※顔料等の添加剤は除く
リサイクル原料を使用しながらバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現しました。
信頼の国内生産品で安定供給が可能です。
色違い品番合計3色の併用により、仕分け梱包にも最適です。

用途様々な商品の梱包に。トラスコ品番607-2889材質再生ポリプロピレン(R-PP)幅(mm)12厚さ(mm)0.58パープル長さ(m)3000紙管内径(mm)200破断伸度(%)25%以下引張強度(N)800以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする