スチールペーパー のりなし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79865356 品番 TSP-9205
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。
マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。
部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。

用途建材、POP、ディスプレイなどに。 トラスコ品番255-5321 材質スチール、コート紙 幅(mm)920 厚さ(mm)0.2 タイプのりなし 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※マグネットシートではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする