神堂
金銀丸敷板 尺3用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79865366
品番
14569
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
金銀の両面が使える敷板です。料理を盛り付けたり装飾に使ったりグッと商品が際立ちます。
用途
丸敷板 敷板 料理 盛り付け ディスプレイ 装飾
材質
MDF
色
金/銀
直径(Φcm)
35
厚さ(cm)
0.5