※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の エンドミル
大見工業の 超硬エンドミル
大見工業の スクエア超硬エンドミル
超硬4枚刃スクエア(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79865417
品番
OES4L0040
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ロングサイズでもビビリにくい、剛性のある形状です。
30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。
用途
溝加工、側面加工用。
トラスコ品番
199-7556
刃数
4枚
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
表面処理
OCコーティング
ねじれ角(°)
45
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応