大見工業
大見工業の 面取り・バリ取り
大見工業の バリ取り
大見工業の カウンターシンク
面取りカッター穴付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79865444
品番
CH23-ST12-90
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
硬く、粘りのない材質の加工向けです。
用途
スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工
トラスコ品番
371-7073
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
110
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
12
最小面取径(Φmm)
10