MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 物品棚/収納用品
MK(丸喜金属本社)の スチールラック
MK(丸喜金属本社)の スチールラック用部品・オプション用メッシュパネル
フォールディングブラケット(重量用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79865505
品番
S-969 000
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
耐荷重2本で180Kgと重量用の折り畳み式棚受です。
ステンレス製の為、キッチンなどの水回りでの使用にも最適です。
テレワークの折り畳みデスクや簡易テーブル制作時に使用出来ます。
用途
棚受
付属品
ステンレスナベタッピング(4×16)×5本
トラスコ品番
562-7235
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
28
色
生地
高さ(mm)
124.5(開いた状態)
タイプ
重量用
品名
フォールディングブラケット
奥行(mm)
250
耐荷重(kg)
180/2本
穴数
5個
取付穴数
5個
耐荷重N(kgf)
180/2個、100/1本
耐荷重(kg/個)
100/1
注意
※製品取付前に必ず丈夫な下地がある事をご確認下さい。