GSDD-50CKD 金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機) 79865548 GSDD-50CKD 金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機) 79865548 GSDD-50CKD 金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機) 79865548 GSDD-50CKD 金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機) 79865548 GSDD-50CKD 金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機) 79865548

金曲尺 快段目盛 両同目

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79865548 品番 GSDD-50CKD
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。
JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。
角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。
表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。
尺相当目:連続追数字です。

用途寸法測定、直角確認に 仕様セフティロープ取付穴:無 トラスコ品番420-2427 材質本体:ステンレス 寸法(mm)長手(妻手)×幅×厚さ:520(260)x15x1.3 タイプ角部:同厚 直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面) 表目盛(cm)長手・外50内50(外基準)、妻手・外25内25(外基準) 裏目盛(cm)長手・外50内50(外基準)、妻手・外25内25(外基準) 長さ許容差(mm)500で±0.2 呼び寸法(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする