GSDD-15SKD 金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機) 79865584 GSDD-15SKD 金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機) 79865584 GSDD-15SKD 金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機) 79865584 GSDD-15SKD 金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機) 79865584 GSDD-15SKD 金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機) 79865584

金曲尺 快段目盛 両同目

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79865584 品番 GSDD-15SKD
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。
JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。
角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。
表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。
尺相当目:連続追数字です。

用途寸法測定、直角確認に 仕様セフティロープ取付穴:無 トラスコ品番420-2455 材質本体:ステンレス 寸法(mm)長手(妻手)×幅×厚さ:500(244)x15x1.3 タイプ角部:同厚 直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面) 目盛表:長手・外1尺5寸、妻手・外7寸 寸法(m)呼び:15/33(1尺5寸) 許容差長さ:15/33で±0.2(m、mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする