たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 墨つぼ
白墨液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79865609
品番
6121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
水で消せます。
用途
建築用。
トラスコ品番
198-3568
材質
白墨液:顔料型白墨液
色
白
容量(mL)
180
注意
※食べたり、飲んだりしないでください。
※用途以外には使用しないでください。