たくみ
たくみの マーキング用品
たくみの マーカー・クレヨン・マーキングチョーク
ビルマーカー ブラックペンシル6B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79865618
品番
7841
参考基準価格(税別)
¥832
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
太く濃く書ける5mm、6B硬質鉛筆芯です。
用途
筆記、描画用。
トラスコ品番
364-3534
材質
本体:ABS、アルミ、真鍮
全長(mm)
147
色
黒