曜日別特売
9355 中華セイロ 身 Φ10 神堂 79865698

 

9355 中華セイロ 身 Φ10 神堂 79865698
9355 中華セイロ 身 Φ10 神堂 79865698

中華セイロ 身 Φ10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79865698
品番
9355
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

中華セイロ 蓋(09356)と一緒にご使用ください。業務用ではバイキングで1人前の中華容器としてご家庭でも蒸し器の中にセットし1人用や料理の種類により使い分けいただけます。天然素材100%の製品です。

用途
中華 蒸し料理 セイロ蒸し 豚まん 焼売 小籠包
材質
杉・竹・籐・桜
直径(Φcm)
10
高さ(cm)
4.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする