※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟質プロテクタ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック トラスコ品番365-0465 注文コード79865715 品番NP810W
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。
上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。
下面に幅広スリット入りで入線が容易です。
カッター等で必要な長さに切断が可能です。

用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 トラスコ品番365-0465 材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1000 幅(mm)80 厚さ(mm)25 ブラック 高さ(mm)25 長さ(m)1 内寸(mm)25×16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
電線の保護
伊原興業株式会社 様 (建設業・工事業)

電線を通す穴の径が小さくて、通らず使い物になりませんでした。

2025-07-22
用途:
耐震対策
国立大学法人静岡大学 様 (教育・研究機関)

安全巡視の際に指摘された耐震対策用に購入しました.とても使いやすかったです.南海トラフがいつ来るか分かりませんので…

2024-12-13
用途:
屋外のイルミネーション用の電源コードのカバーとして
飲食業

内寸のコードとの兼ね合いが、少し小さいかと思ったら、丁度良かったので、
最初に3個買い、追加で5個のリピートです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする