※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UXL14.0X210 SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカ 79865776 UXL14.0X210 SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカ 79865776 UXL14.0X210 SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカ 79865776

SDSプラスUX(クロス)ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)14 全長(mm)210 注文コード79865776 品番UXL14.0X210
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は刃径・全長など5種類から選べます 他の種類を見る

真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。

トラスコ品番153-4468 適合機種軽量ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)210 有効長(mm)150 シャンク形状SDSplus 刃径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする