※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDSプラスUX(クロス)ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)28 全長(mm)260 注文コード79865819 品番UXL28.0X260
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は刃径・全長など5種類から選べます 他の種類を見る

真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。

トラスコ品番551-2524 適合機種軽量ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ、被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。 全長(mm)260 有効長(mm)200 シャンク形状SDSplus 刃径(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする