※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79866275
品番
N-REA7X14
参考基準価格(税別)
¥10,770
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
トラスコ品番
323-2616
刃数
4枚
全長(mm)
85
刃長(mm)
14
表面処理
Nコーティング
刃径(mm)
7