※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79866300 品番 N-REA10X30
参考基準価格(税別)¥12,050 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。 トラスコ品番323-5813 刃数4枚 全長(mm)110 刃長(mm)30 表面処理Nコーティング 刃径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする