※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
サンプラテックの ピペット/ピペッター/スポイト
サンプラテックの ピペット
駒込ピペット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79866519
品番
1194
参考基準価格(税別)
¥271
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ポリエチレン製の駒込ピペットです。
用途
滴下用。
仕様
刻印数字:0.5、5、10、15、20
トラスコ品番
557-4021
材質
ポリエチレン
全長(mm)
326
容量(mL)
20
目盛(mL)
1
胴径(Φmm)
15
径(mm)
玉:28