サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス”イージーハーネスネオ フロントD環”
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79866634
品番
FDNN-10B-LL
参考基準価格(税別)
¥25,220
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。
安全ブロックなどの外部墜落阻止器具へのアクセスを容易にするフロントD環モデルです。
トラスコ品番
195-2018
色
ブラック/レッド
サイズ
LL
質量(g)
約1220
ベルト幅(mm)
45
種類
フルハーネス型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
130
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
25
脚部構造
V型
腿バックル
プレート