サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス”イージーハーネス コンフォート”(胴ベルト付)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79866650
品番
EHCN-9A-LL
参考基準価格(税別)
¥34,260
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ソフトなベルトと肩パッドを装備しています。。
両腿にワンタッチバックルを採用した「Easy Harness Neo」の上位モデルです。
胴ベルト付。
用途
建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。
トラスコ品番
195-1973
材質
メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金
色
イエロー/ブラック
サイズ
LL
ベルト幅(mm)
45
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
130
胸ベルト幅(mm)
25
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
【バックル】アルミスライド
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。