サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス”3Dハーネス”(胴ベルト付)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79866659
品番
EH3DN-9A-LL
参考基準価格(税別)
¥36,460
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。
よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。
胴ベルト付。
用途
建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。
トラスコ品番
195-1976
材質
3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金
色
ブラック
サイズ
LL
ベルト幅(mm)
45
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
130
胸ベルト幅(mm)
25
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
【バックル】アルミスライド
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。