サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス”江戸鳶”(胴ベルト付)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79866668
品番
ETN-9A-LL
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
用途
建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに。
トラスコ品番
195-1980
色
ブラック
サイズ
LL
ベルト幅(mm)
45
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
130
胸ベルト幅(mm)
25
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
【バックル】アルミスライド