サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス”TBハーネス”(胴ベルト付)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79866677
品番
TBN-9B-LL
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。
専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。
胴ベルト付。
用途
建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。
トラスコ品番
195-2004
材質
メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール
色
ネイビー/ブラック
サイズ
LL
ベルト幅(mm)
45
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
130
胸ベルト幅(mm)
25
腿バックル
プレート
胴ベルト
【バックル】アルミスライド
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。