サンコー(タイタン)
フルハーネス”イジーハーネス ネオ”(消臭機能付ベルト・胴ベルト付)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79866686
品番
KEHN-9B-LL
参考基準価格(税別)
¥34,040
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ナノテクノロジーにより繊維自体に消臭機能があります。
ベーシックなスタイルのハーネスです。
腿プレートはノーマルバックルです。
トラスコ品番
195-2006
材質
メインベルト:ポリエステル、腿バックル:スチール、肩バックル/D環:スチール
色
ブルー/ブラック
サイズ
LL
ベルト幅(mm)
45
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
130
胸ベルト幅(mm)
25
腿バックル
パススルー
胴ベルト
【バックル】アルミスライド
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたハーネスは外観に変化がなくても継続使用はできません。