サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス”イージーハーネス”(フロントD環・胴ベルト付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79866720
品番
FDNN-9B-M
参考基準価格(税別)
¥28,160
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。
フロントD環仕様。
トラスコ品番
195-2023
質量(kg)
1.4
色
ブラック/レッド
サイズ
M
ベルト幅(mm)
45
種類
フルハーネス
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
130
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
プレート
胴ベルト
有