神堂
せせらぎ篭 白
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79866721
品番
14463
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
一品の盛り篭、什器と様々な用途で存在感を発揮する上質な竹篭です。
用途
カゴ 竹かご 料理 盛り付け ディスプレイ 装飾 天ぷら
材質
竹/葛
色
白
寸法(cm)
15×16×12
持ち手
3cm