サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79866747
品番
FD3DN-10A-S
参考基準価格(税別)
¥35,860
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
メインベルトに形状保持素材採用で着やすいです。
フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途
墜落制止用器具
トラスコ品番
195-2028
材質
肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン
色
ブラック
サイズ
S
ベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
腿バックル
ワンタッチ
注意
※墜落制止用ランヤード別売り
※胴作業ベルト別売り