サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス”イージーハーネス コンフォート”(胴ベルト付)
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79866799
品番
WHC-10A-M-01-BL
参考基準価格(税別)
¥82,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
柱上作業(ワークポジショニング)用ハーネス
ワークポジショニングベルトセット
用途
墜落制止用 及びワークポジショニング用セット
トラスコ品番
195-2035
セット内容
墜落制止用フルハーネス本体、ワークポジショニング作業用ベルト本体、ワークポジショニング用ロープ
色
イエロー/ブラック
サイズ
M
ベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
腿バックル
ワンタッチ
注意
※墜落制止用ランヤード別売り