サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環・胴ベルト付)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79866844
品番
FD3DN-9A-LL
参考基準価格(税別)
¥43,060
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
メインベルトに形状保持素材使用で着やすい
フロントD環付
トラスコ品番
195-2091
材質
肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン
色
ブラック
サイズ
LL
ベルト幅(mm)
45
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
130
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
【バックル】アルミスライド