ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
胴ベルト型用ランヤード ノビロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79866966
品番
TBL-AB-NV593SV-BK-N-BP
参考基準価格(税別)
¥12,495
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
163-6678
長さ(mm)
1700(ショックアブソーバー含)
色
黒
フック口開き(mm)
【構造物側】50
径(mm)
32
最大使用質量(kg)
100