曜日別特売
CCD-5.3 コンクリート用ドリル ベッセル 79867115

 

CCD-5.3 コンクリート用ドリル ベッセル 79867115
CCD-5.3 コンクリート用ドリル ベッセル 79867115
CCD-5.3 コンクリート用ドリル ベッセル 79867115

コンクリート用ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)5.3
有効長(mm)65
全長(mm)110
内容量1本注文コード79867115品番CCD-5.3
参考基準価格(税別)¥1,278販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。
マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。
クッションリングでサイズを色分け。

用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開けトラスコ品番610-6816適合機種充電・電動インパクトドライバー全長(mm)110有効長(mm)65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35刃径(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする