ベッセル
ベッセルの ドリル
ベッセルの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ベッセルの コンクリートドリル
コンクリート用ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79867140
品番
CCD-6.0
参考基準価格(税別)
¥1,278
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。
マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。
クッションリングでサイズを色分け。
用途
モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け
トラスコ品番
610-6840
適合機種
充電・電動インパクトドライバー
全長(mm)
110
有効長(mm)
65
シャンク形状
六角
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応