CPD-3.0 磁器タイル用ドリル ベッセル 79867194 CPD-3.0 磁器タイル用ドリル ベッセル 79867194 CPD-3.0 磁器タイル用ドリル ベッセル 79867194

磁器タイル用ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79867194 品番 CPD-3.0
参考基準価格(税別)¥1,296 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。
刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。
クッションリングでサイズを色分け。

用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ トラスコ品番610-6782 適合機種充電・電動インパクトドライバー 全長(mm)90 有効長(mm)45 シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする