ベッセル
ベッセルの ドリル
ベッセルの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ベッセルの コンクリートドリル
磁器タイル用ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79867219
品番
CPD-3.4
参考基準価格(税別)
¥1,296
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。
刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。
クッションリングでサイズを色分け。
用途
磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ
トラスコ品番
610-6810
適合機種
充電・電動インパクトドライバー
全長(mm)
90
有効長(mm)
45
シャンク形状
六角
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応